MMD
水晶振動子 表面実装 テープ及びリール 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●寸法:1.4mm●周波数許容性:20ppm
アズワン品番
65-7108-65
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61959076
WC146SMF-32.768KHZ-T
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください