曜日別特売

制御リレー TeSysシリーズ 110 A 220 Vac 0.003 kW

制御リレー TeSysシリーズ 110 A 220 Vac 0.003 kW - シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 220 Vac 0.003 kW - シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 220 Vac 0.003 kW - シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 220 Vac 0.003 kW - シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 220 Vac 0.003 kW - シュナイダーエレクトリック

The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications
The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61961054CA3KN40MD65-7291-94
17,900
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961070CA3KN40MD365-7288-07
13,900
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961079CA3KN22MD365-7278-66
13,700
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961088CA3KN22MD65-7291-40
17,900
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961097CA3KN31MD65-7285-83
17,900
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする