シュナイダーエレクトリック
制御リレー TeSysシリーズ CA2SK 10 A 230 V ac 4.2 VA
TeSys SK コントロールリレー - 2 NO -<:690 V - 230 V ac Coil
仕様
●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:TeSys●シリーズ:CA2SK●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4.2 VA●通常端子構成:2NO●接続方式:ねじ●幅:27mm●奥行き:55.5mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20→ +50 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac
アズワン品番
65-7351-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61961210
CA2SK20P7
¥
16,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください