曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 10V dc 0402 1005M 1袋 100個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 10V dc 0402 1005M 1袋 100個入 - 京セラ

AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ
AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。
特長 / 利点
静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。
用途
静電容量が変化する幅広い産業

仕様●静電容量:100nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7205-48内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
619626550402ZC104KAT2A
2,360
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする