積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 630V dc 1210 3225M 1セット 2000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 630V dc 1210 3225M 1セット 2000個入 - TDK

TDK タイプ 1210 シリーズ C3225
MLCC Cシリーズは、モノリシック構造により優れた機械的強度と信頼性を確保します。 薄層セラミック誘電体の高精度積層技術により、高静電容量化を実現しました。
特長
ESLが低く、周波数特性が良好なため、理論値に近い回路設計が可能です。 ESRも低いため自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れています。
用途:

仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.6mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6983-95内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61967406C3225C0G2J472J160AA
106,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする