積層セラミックコンデンサ MLCC 47μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 47μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 - MURATA(村田製作所)
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:2 x 1.25 x 1.45mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.45mm●シリーズ:GRT●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7091-30内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61968124GRT21BR60J476ME13L
63,600
62,980
69,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする