MURATA(村田製作所)
積層チップインダクタ 10 μH 100mA 1セット 4000個入
Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 32 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:100mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア
アズワン品番
65-7047-86
内容量
1セット(4000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61969330
LQM18DZ100M70L
¥68,900
¥
67,980
¥74,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください