Stego デジタルプラグは、ケーブル長 2m の温度 / 湿度センサを接続できます。35 mm DIN レール用取り付けクリップ、EN60715 及びねじ取り付け( M4 ) UL94 V-0、ライトグレーに準拠したケースプラスチック 寸法 / 重量: 59 x 12 x 13 mm フィッティング位置変数 応答時間: T63 1.5 分(温度)、7 秒 (湿度) 動作 / 保管温度: -40 → +85 ℃ ( -40