曜日別特売

接触器リレー 16 A 20 V dc 0.144 kW

接触器リレー 16 A 20 V dc 0.144 kW - ABB
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
619726991SBH136001R204465-7271-59
34,500
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
619727081SBH136001R206265-7271-53
34,500
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
619727171SBH136001R207165-7271-05
34,500
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
619727261SBH136001R208065-7271-36
34,500
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする