曜日別特売

接触器リレー 16 A 250 V dc 0.144 kW

接触器リレー 16 A 250 V dc 0.144 kW - ABB接触器リレー 16 A 250 V dc 0.144 kW - ABB
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
619727351SBH136001R235365-7271-38
34,500
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
619727441SBH136001R234465-7271-35
34,500
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
619727601SBH136061R233165-7349-08
27,100
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
619727691SBH136001R238065-7271-07
34,500
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
619727781SBH136001R237165-7271-58
34,500
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする