ABB
接触器リレー 16A 32 V dc 0.0028 kW
仕様
●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:32 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.0028 kW●通常端子構成:1NC / 3NO
アズワン品番
65-7355-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61972848
GJH1213001R7312 K6S-31Z-2.8-72
¥
8,260
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください