曜日別特売

接触器リレー 16A 415 V dc

接触器リレー 16A 415 V dc - ABB
仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:415 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:1NC / 3NOアズワン品番65-7270-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61972857GJH1211001R8315 K6-31Z 400V 40/450HZ
8,280
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする