EATON(イートン)
接触器リレー DILERシリーズ 690 V dc 0.0011 kW 1袋 5個入
Eaton 接触器リレーは、インターロック式対向コンタクトとスプリング式端子接続技術を備えています。2 常時開、2 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
仕様
●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILER●許容入力:0.0011 kW●通常端子構成:2 N/O 、2 NC
アズワン品番
65-7305-22
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61972909
231800 DILER-22-C(42V50/60HZ)
¥
69,400
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください