接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2

接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2 - SIEMENS接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2 - SIEMENS接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2 - SIEMENS接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2 - SIEMENS接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2 - SIEMENS

IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1
電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。
コンタクタリレー - 3RH2シリーズ
耐候性に優れたフ

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
619730063RH2122-1AP0065-7268-71
21,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
619730153RH2140-2BF4065-7358-64
25,100
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
619730243RH2122-1AF0065-7358-76
21,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
619730403RH2244-1AK6065-7326-65
28,300
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
619730493RH2131-1AF0065-7268-11
21,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
619730583RH2131-1AP0065-7268-77
21,300
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
619730673RH2131-1AK6065-7349-21
21,600
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする