SIEMENS
接触器リレー SIRIUSシリーズ
仕様
●コンタクトの定格電流:10 A●範囲:SIRIUS●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3 NO + 1 NC
アズワン品番
65-7268-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61973155
3RH2431-1AF00
¥
61,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください