京セラ
旋削加工用チップ PVDサーメット DCMT11T308XQ PVシリーズ
PV7020:超微粒子サーメット母材にTiAlN系PVD-FS(Fine Surface)コーティングで耐欠損性、耐摩耗性に優れています。旋削加工用。PV7020:鋼加工用のPVDサーメット。
仕様
●被膜構成:TiAlN-TiN(FS)●呈色:金色●XQブレーカ:仕上げ~中(軟鋼向)●M級●PVDサーメット●質量:2g
アズワン品番
65-6251-66
内容量
1個(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61798496
DCMT11T308XQ PV7020
¥3,380
¥
3,298
¥3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください