ヨネザワ
卓上用自然滞留式乾燥器 DG-101シリーズ
小型・省スペースを追求。他シリーズと重ねて使用出来ます。
仕様
●使用温度範囲:室温+5~120℃●内容積:約23L●方式:自然対流式●消費電力:AC100C 3A(サービスコンセント使用時5A)●温度調節精度:±0.3℃●温度分布精度:±2℃(at60℃無負荷)●最高温度到達時間:120℃まで約60分(無負荷 室温23℃)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61799799
DG-101
65-5725-89
¥
101,200
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
93日以内出荷
返品不可
61799808
DG-101G
65-5725-90
¥
113,900
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください