曜日別特売

超低接着表面プレート 96ウェルプレート 黒色 丸底ボトム 1個×24パック入

超低接着表面プレート 96ウェルプレート 黒色 丸底ボトム 1個×24パック入 - コーニング

バックグラウンド蛍光が低く、光散乱を最小限に抑えます。
ウェル間のクロストークを減らすように設計されています。
360μLの全容量
推奨容量は75~200μLです。
標準マイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します。
細胞接着、タンパク質吸収、酵素活性化、細胞活性化を最小限に抑えるハイドロゲルを共有結合で結合した、超低接着表面
非細

仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:24/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:黒●ウェルボトム:ラウンド●ウェル容量:360μL●推奨ワーキングボリューム:75-200μL●滅菌:あり●フタ付き:ありアズワン品番65-3960-94内容量1ケース(24パック×1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
618059164591
53,770
52,980
58,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする