audio-technica
転写用粘着シート ATスティック ミニローラー用 ADシート 70×70mm 10枚入
ウレタン系粘着エラストマー 強粘着。
マイクロスティッククリーナー、ATスティックに適応したADシート。
水洗い可能で、メンテナンスも簡単です。
仕様
●サイズ:70×70mm●適応機種:ATスティック●材質:ウレタン系粘着エラストマー●色:透明●本体質量:6g
アズワン品番
65-5521-56
内容量
1式(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61815296
-
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください