Panasonic(パナソニック)
電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1セット 500個入
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.6mm
アズワン品番
65-6932-93
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61815488
EEEFT1C102GP
¥65,900
¥
64,980
¥71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください