曜日別特売

電解コンデンサ 1000μF 50V dc 1セット 250個入

電解コンデンサ 1000μF 50V dc 1セット 250個入 - Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 1000μF 50V dc 1セット 250個入 - Panasonic(パナソニック)
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm内容量1セット(250個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61815795EEUFC1H102B65-6929-67
50,400
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61815804EEUFM1H102B65-6931-07
43,400
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする