京セラ
電解コンデンサ 220μF 25V dc 1セット 500個入
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8.3 x 8.3mm●長さ:11.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.2mm
アズワン品番
65-7068-40
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61817615
AHC0811221M025R
¥
86,300
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください