京セラ
電解コンデンサ 220μF 50V dc 1セット 500個入
AVX のコンデンサは、ランプ、LED、電源などの回路設計に関して最も人気のある製品です鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 優れた耐久性
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:導電性ポリマーアルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mm
アズワン品番
65-7072-33
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61817834
APD1012221M050R
¥
55,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください