京セラ
電解コンデンサ 27μF 25V dc 1袋 25個入
AVX のコンデンサは、産業用や基地局装置などの回路設計に関して最も人気のある製品です。鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低 ESR、高電圧容量、長寿命
仕様
●静電容量:27μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:6.6 x 6.6mm●長さ:8mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm
アズワン品番
65-7069-26
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61818139
AHA0608270M025R
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください