京セラ
電気二重層コンデンサ 2.3V dc 15F リード品 1袋 2個入
仕様
●静電容量:15F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:12.5mm●高さ:30mm●寸法:12.5 (Dia.) x 30mm●リード間隔:5.5mm●等価直列抵抗:80mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mm
アズワン品番
65-7119-54
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61821140
SCCT30B156SRB
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください