VISHAY
電気二重層コンデンサ 3V dc 20F リード品 1袋 250個入
仕様
●静電容量:20F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:22mm●寸法:16 x 20mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:8 mA●等価直列抵抗:28mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●製品直径:16mm
アズワン品番
65-7095-14
内容量
1袋(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61821447
MAL223551003E3
¥147,000
¥
139,800
¥153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください