電気二重層コンデンサ 3V dc 5F リード品 1袋 2個入

電気二重層コンデンサ 3V dc 5F リード品 1袋 2個入 - VISHAY
仕様●静電容量:5F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:10mm●高さ:20mm●寸法:10 x 20mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:2 mA●等価直列抵抗:39mΩ●寿命:1000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リードスペーシング:5 mmアズワン品番65-7096-84内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61821560MAL223551011E3
1,590
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする