京セラ
電気二重層コンデンサ 4.2V dc 1F リード品 1袋 2個入
仕様
●静電容量:1F●電圧:4.2 V dc, 5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:9.5mm●高さ:20mm●寸法:9.5 (Dia.) x 20mm●リード間隔:11.5mm●等価直列抵抗:720mΩ●シリーズ:SCM●許容差:0 → +100%●リードスペーシング:11.5 mm
アズワン品番
65-7129-58
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61821648
SCMR18C105PSBA0H
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください