電磁接触器 110 V ac 3極

電磁接触器 110 V ac 3極 - Lovato電磁接触器 110 V ac 3極 - Lovato電磁接触器 110 V ac 3極 - Lovato電磁接触器 110 V ac 3極 - Lovato電磁接触器 110 V ac 3極 - Lovato

Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 110 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61822418BF1801A11065-7313-10
20,100
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61822427BF2600A11065-7313-19
26,300
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
61822436BF1201A11065-7311-74
14,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61822445BF2501A11065-7313-07
24,500
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61822454BF0901A11065-7315-36
12,100
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする