Lovato
電磁接触器 220 → 230 V ac 4極
Modular Contactor, Three-pole or Four-pole, 32a ac1, 220…230vac (4no)
仕様
●コイル電圧:220 → 230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番
65-7306-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61822838
CN3210220
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください