曜日別特売

電磁接触器 220 V ac 3極 LC1DWKシリーズ

電磁接触器 220 V ac 3極 LC1DWKシリーズ - シュナイダーエレクトリック

TeSys LC1D.Kコンデンサデューティコンタクタ - 3P - 60 kVAR - 415 V - 220 V acコイル

仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●範囲:TeSys●接続方式:ねじアズワン品番65-7349-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61822890LC1DWK12M7
436,000
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする