シュナイダーエレクトリック
電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Kシリーズ
TeSys K コンタクタ - 3P - AC-3<:440 V 6 A - 1 NO aux-220 ~ 230 V AC コイル Coil
仕様
●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:6 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NO●接続方式:ねじ●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番
65-7351-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61822908
LC1K0610M7
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください