曜日別特売

電磁接触器 230 V ac @ 50 Hz 240 V ac @ 60 Hz 3極 DILMSシリーズ

電磁接触器 230 V ac @ 50 Hz 240 V ac @ 60 Hz 3極 DILMSシリーズ - EATON(イートン)電磁接触器 230 V ac @ 50 Hz 240 V ac @ 60 Hz 3極 DILMSシリーズ - EATON(イートン)

DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ス

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61822969191754 DILMS7-R23(230V50HZ,240V60HZ)65-7341-41
28,100
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61822978191757 DILMS17-R23(230V50HZ,240V60HZ)65-7309-54
39,300
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
61822987191743 DILMS17-23(230V50HZ,240V60HZ)65-7266-28
29,600
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
61822996191740 DILMS7-23(230V50HZ,240V60HZ)65-7344-23
20,100
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする