Lovato
電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):100a, ac coil 50/60hz, 230vac
仕様
●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●幅:114.6mm●動作温度 Min:-50℃
アズワン品番
65-7307-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61823319
BF65T4A230
¥
88,600
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください