Lovato
電磁接触器 24 V ac/dc 2極
Modular Contactor, one or Two-pole, 32a ac1, 24vAC/DC (2no)
仕様
●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:2●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番
65-7307-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61823495
CN3220024
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください