Lovato
電磁接触器 24 V ac/dc 4極
Modular Contactor, Three-pole or Four-pole, 25a ac1, 24vAC/DC (3no+1nc)
仕様
●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番
65-7307-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61823590
CN2510024
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください