曜日別特売

電磁接触器 400 V 3極 112456 DILM38-01 230V50HZ 240V60HZ

電磁接触器 400 V 3極 112456 DILM38-01 230V50HZ 240V60HZ - EATON(イートン)

Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃

仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILMアズワン品番65-7303-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61824028112456 DILM38-01(230V50HZ,240V60HZ)
45,300
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする