EATON(イートン)
電磁接触器 400 V 3極 239527 DILM95-22 230V50HZ 240V60HZ
Eaton コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 45 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様
●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:95 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:2NC、2NO
アズワン品番
65-7304-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61824055
239527 DILM95-22(230V50HZ,240V60HZ)
¥
129,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください