EATON(イートン)
電磁接触器 400 V 3極 276873 DILM12-01 230V50/60HZ
Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 5.5 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様
●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NC
アズワン品番
65-7303-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61824098
276873 DILM12-01(230V50/60HZ)
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください