EATON(イートン)
電磁接触器 400 V 3極 277268 DILM32-10 230V50/60HZ
Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 15 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様
●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NO
アズワン品番
65-7304-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61824116
277268 DILM32-10(230V50/60HZ)
¥
42,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください