シュナイダーエレクトリック
電磁接触器 400 V ac 3極 LC2Dシリーズ
仕様
●コイル電圧:400 V ac●極数:3●許容入力:18.5 kW●シリーズ:LC2D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:92mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番
65-7358-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61824238
LC2D32V7
¥
113,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください