シュナイダーエレクトリック
電磁接触器 440 V ac 3極 LC1Fシリーズ
仕様
●コイル電圧:440 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:330 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1F●範囲:TeSys F●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番
65-7305-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61824396
LC1F330R7
¥
620,000
¥
609,800
¥
670,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください