電磁接触器 500 V dc 3極 AF12シリーズ

電磁接触器 500 V dc 3極 AF12シリーズ - ABB

IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1
AF シリーズ接触器 3 極
AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、5

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
618245091SBL157001R140165-7265-35
13,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
618245181SBL157001R1410 AF12-30-10-1465-7362-45
13,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする