テクロック
内側ダイヤルキャリパーゲージ
アームの開閉レバーにより測定アームを閉じ、ワーク溝に差し込んで内径測定します。
仕様
●目量(mm):0.005●測定範囲(mm):2.5~12.5●可動範囲(mm):2.3~12.8●指示精度(μm):15●繰り返し精密度(μm):5●測定力(N):0.8~1.2●保護等級:IP65相当
アズワン品番
65-3587-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61841020
6500
¥
120,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください