シュナイダーエレクトリック
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR3D 5.5→ 8 A
TeSys LRD 熱過負荷リレー - 5.5 → 8 A - クラス 10A
仕様
●モーター定格電流:5.5→ 8 A●コンタクトの定格電流:8 A●範囲:TeSys●シリーズ:LR3D●取付方法:DINレール取り付け●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:70mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20→ +60 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac
アズワン品番
65-7349-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61843445
LR3D12
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください