Ecliptek
発振器 1.8432MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入
Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数は 1.843 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:1.8432MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS
アズワン品番
65-7111-82
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61844818
EB13E2H2H-1.8432M TR
¥
151,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください