Ecliptek
発振器 20MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入
Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は公称周波数 20 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
仕様
●オシレータタイプ:XO●出力周波数:20MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS
アズワン品番
65-6975-99
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61844940
EB13E2H2H-20.000M TR
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください