MMD
発振器 6MHz HCMOS出力 SMD 1セット 1000個入
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:6MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOS
アズワン品番
65-6975-20
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61845414
MIH3050H-6.000MHZ-T
¥
109,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください