BOURNS
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 2MΩ スルーホール 15回転型 1セット 100個入
仕様
●入数:1チューブ(100個入り)●最大抵抗:2MΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:15●方位:上面調整●定格電力:0.75W●シリーズ:3006
アズワン品番
65-6948-09
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61845667
3006P-1-205LF
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください