ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500kΩ スルーホール 1回転型 1袋 5個入
サーメットトリマ CT-6Eシリーズ
グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造
仕様
●最大抵抗:500kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:CT-6●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃
アズワン品番
65-7162-51
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61845685
CT-6ES 500k Ohm
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください